text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou a čapíkom Nerezoceľ A2 70 M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.81
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozmery

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 20
P 1
Socket 30

Čísla materiálu

Položka č. 51037.060.020
EAN 8715492259974
UBB 952351841087
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.