text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Şurub cu cap bombat, locaş hexalobular şi ştift Oțel inoxidabil A2 70 M4X8


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M4
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.13
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor 7318159585

Maße

d-D M4
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 8
P 0.7
Locaş 20

Artikelnummern

Artikelnummer 51037.040.008
EAN 8715494608251
UBB 500633140875
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.