Nedtrain Oud
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
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Skrutky s pologuľovou hlavou hviezdicovou drážkou drážkou a kolíkom
51037
51037.030.020
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
SECURITY Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou a čapíkom Nerezoceľ A2 70 M3X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request
Rozmery
d-D
M3
dk (max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
20
P
0.5
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51037.030.020
EAN
8715494608237
UBB
500633140610
UNSPSC
31161504