My example list
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
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Jednorázová samorezná skrutka
51667
51667.040.030
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
SECURITY Jednorázová samorezná skrutka Nerezoceľ A2 M4X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Slotted One-way
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
30 mm
Vlastnosti nákrutky
Slotted One-way
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
dk (max.)
7.5
k (max.)
3
L (mm)
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51667.040.030
EAN
8715494628143
UBB
500634343643
UNSPSC
45121616