Raised countersunk machine screw with Torx and pin
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Raised countersunk machine screw with Torx and pin
51039
51039.035.012
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
SECURITY Hexalobular socket raised countersunk machine screw with pin Nerezoceľ A2 M3,5X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3.5
Dĺžka
12 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.08
Info
Tooling available on request
HS kód
7318156290
Rozmery
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51039.035.012
EAN
8712423034648
UBB
500662888584
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní