Countersunk head barrel nut with Torx and pin
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostné matice
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.100.025
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Nerezoceľ A2 M10X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
18.51
Info
Tooling available on request
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
18.51
Info
Tooling available on request
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
14
d-D
M10
d1
12.5
dk (max.)
20
L (mm)
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51211.100.025
EAN
8712423035034
UBB
500662892453
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní