text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Button head shear bolt Nerezoceľ A2 M8X60


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Smer závitu Pravý
Váha kusu (g) 27.5
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Smer závitu Pravý
Váha kusu (g) 27.5
HS kód

Rozmery

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 60
s 14

Čísla materiálu

Položka č. 51034.080.060
EAN 8712423034518
UBB 500662887263
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.