Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Button head shear bolt
51034
51034.060.016
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
SECURITY Button head shear bolt Nerezoceľ A2 M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
6.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
6.2
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
h
3
k (max.)
3.5
L (mm)
16
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51034.060.016
EAN
8712423034433
UBB
500662886430
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní