Reflektory
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
Osvetlenie
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9M225012
Šírka
163
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Vhodné na montáž na stenu
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
163
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Vhodné na montáž na stenu
Nie
Vhodné na závesnú montáž
Nie
Materiálové puzdro
Hliník
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
1
Pevnosť pri náraze
IK07
Menovité napätie (V)
100 - 240
Integrované núdzové napájanie
Áno
Stupeň ochrany (IP)
IP67
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Nie
Vhodný na zabudovanie
Áno
Vhodné na povrchovú montáž
Nie
Teplota farby (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
16
Farba svetla
Iné
Vhodná na priečnu montáž
Nie
Vhodné na montáž na podstavec/podlahu
Nie
Vhodné na montáž na svetelnú stopu
Nie
Vhodné na montáž do svorky
Nie
Svetelný tok (lm)
2000 - 2000
Stupeň ochrany (NEMA)
Iné
Stmievací potenciometer (integrovaný)
Áno
Stmievanie vlastný systém výrobcu
Áno
Vhodné pre nízkonapäťový káblový systém
Áno
Značka
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Číslo materiálu výrobcu
03.6201