text.skipToContent text.skipToNavigation

Samozvierací okrúhly nitový kríž SWG Oceľ Pozinkované M5-10SWG


Položka č.
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.82
Info
  • p = tloušťka materiálu = rozsah sevření.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.82
Info
  • p = tloušťka materiálu = rozsah sevření.
HS kód

Rozmery

d-D M5
d1 5
d2 7.92
d3 11.1
Rozsah úchopu 1
Otvor ø 7.92
m 3.81

Čísla materiálu

Položka č. 12482.050.010
EAN 8712423017139
UBB 500654552354
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.