text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtná skrutka w/šesťhranná podložka, neoprénová oceľ ifi 113/asme b.18.6.4 ASME B18.6.4 Nerezoceľ AISI 410 #8X3/4

Technické údaje

Priemer NO.8
Dĺžka 3/4 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 410
Smer závitu Pravý

Rozmery

A (max.) 0.25
B (max.) 0.348
H (max.) 0.11
TPI 18
U (min.) 0.019
Z 0.211

Normy

ASME B18.6.4

Čísla materiálu

Položka č. U31860.016.0075
EAN 8712423004207
UBB 500625157341
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.