Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
U31870
U31870.025.0150
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
Samovrtná skrutka pan hlava ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Nerezoceľ AISI410 1/4X1.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 410
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
1.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 410
Smer závitu
Pravý
Závit
Samorezný závit
Rozmery
A (max.)
0.492
H (max.)
0.175
Driver size
3
TPI
14
Z
0.318
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Položka č.
U31870.025.0150
EAN
8712423004610
UBB
500625161467
UNSPSC
31162400