text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtná krídlová skrutka dvojitá Nerezoceľ A2 3,0X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Forming thread for plastics
Váha kusu (g) 1
HS kód 7318141090

Rozmery

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 25
Čís. krížovej drážky 1

Čísla materiálu

Položka č. 51798.030.025
EAN 8715494556026
UBB 500634647753
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.