Poistné matice
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
Poistné matice
U12910
U12910.025.0001
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
Samosvorná matice kónická ASME B18.16.6 Oceľ Pozinkované Gr.C 1/4-20
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.C
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Trieda
Gr.C
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
20
Rozmery
A
0.439
C
0.288
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.16.6
Čísla materiálu
Položka č.
U12910.025.0001
EAN
8715492905215
UBB
500621102051
UNSPSC
31161727