My Favorites
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
Poistné matice
12460
12460.050.001
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
Samosvorná šesťhranná nákružková matica s nekovovou vložkou DIN 6926 Oceľ Pozinkované 8 M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
dc (max.)
11.8
h (max.)
7.1
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6926
ISO
7043
Čísla materiálu
Položka č.
12460.050.001
EAN
8715492578792
UBB
950355958428
UNSPSC
31161727