text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |10| M16

technické údaje

Priemer M16
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M16
h 16
P 2
s 24

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Čísla materiálu

Položka č. 12450.160.001
EAN 8715492578747
UBB 950355360369
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.