text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoký typ ISO 7040 Oceľ Pozinkované 8 M20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 68
HS kód

Rozmery

d-D M20
h (max.) 22.8
P 2.5
s 30

Normy

ISO 7040
DIN 6924

Čísla materiálu

Položka č. 12510.200.001
EAN 8717077312487
UBB 500650979536
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.