Poistné matice
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Matice
Poistné matice
12515
12515.240.001
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
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoký typ ISO 7040 Oceľ Pozinkované 10 M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M24
h (max.)
27.1
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7040
DIN
6924
Čísla materiálu
Položka č.
12515.240.001
EAN
8717077312623
UBB
500650980922
UNSPSC
31162400