text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, veľké balenie DIN 985 Oceľ Pozinkované |5| veľké balenie M5


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 2 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.03
Info veľké balenie
HS kód

Rozmery

d-D M5
h 5
P 0.8
s 8

Normy

ISO ≈10511
DIN 985
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12310.050.001
EAN 8715492577252
UBB 950355118569
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.