text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Poistné matice
U51718
U51718.031.0001
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
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, druh NU, UNC ASME B18.16.6 Nerezoceľ ASTM F594 304 CW 5/16-18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
CW
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F594 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/16 Inch
Trieda
CW
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F594 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
18
Rozmery
A
0.566
C
0.453
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.16.6
Čísla materiálu
Položka č.
U51718.031.0001
EAN
8717077394636
UBB
500621342475
UNSPSC
31161716