Poistné matice
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
Poistné matice
U12705
U12705.112.0001
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
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, druh NTU, UNC ASME B18.16.6 Oceľ ASME B18.16.6 Pozinkované Gr.N2 1.1/8-7
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.N2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASME B18.16.6
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Trieda
Gr.N2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASME B18.16.6
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
7
Rozmery
A
1.814
C
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.16.6
Čísla materiálu
Položka č.
U12705.112.0001
EAN
8717077382824
UBB
500621101715
UNSPSC
31161716