text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, druh NTU, UNC ASME B18.16.6 Nerezoceľ ASTM F594 304 CW 5/8-11

Specificaties

Priemer 5/8 Inch
Značka Fabory
Trieda CW
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F594 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 11

Afmetingen

A 1.064
C 0.624

Normeringen

ASME B18.16.6

Artikelnummers

Artikelnummer U51705.062.0001
EAN 8717077394582
UBB 500621341634
UNSPSC 31161716

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.