Poistné matice
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
Poistné matice
U12421
U12421.150.0002
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
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, druh NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Oceľ ASME B18.16.6 Nelegovaná Gr.N8 1.1/2-12
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.N8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASME B18.16.6
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/2 Inch
Trieda
Gr.N8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASME B18.16.6
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
12
Info
V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.
Není-li v objednávce uveden UNF 1 palcový-12, dodáváme typ se 14 závity na palec (UNS).
Rozmery
A
2.197
C
1.64
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.16.6
Čísla materiálu
Položka č.
U12421.150.0002
EAN
8717077382176
UBB
500621096378
UNSPSC
31161727