text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, H100-ESN Oceľ Pozinkované 8 M10


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H100-ESN
Váha kusu (g) 12.6
Info Zvláštnosti šestihranné samojistné matice:
  • Je z jednoho kusu ocele.
  • Uzamykání je realizováno pružným, axiálním posunem z části odděleých a stlačených dílů matice ve vztahu k sobě navzájem. První matice se volně šroubuje na šroub dokud není dosaženo povrchu utahované části, zajištění na závitu je dosaženo pružnou reakcí materiálu nezávislého na kroutícím momentu.
  • Pozinkovaná s tloušťkou vrstvy cca. 7 um.
  • Odolný proti nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
  • Znovu použitelné.
  • Odolné vůči teplotám od -100 °C až do + 260 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.
HS kód

Rozmery

d-D M10
m 10
P 1.5
s 16

Čísla materiálu

Položka č. 13100.100.001
EAN 8715492581334
UBB 950355140829
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.