Nedtrain Oud
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
Poistné matice
11789
11789.170.100
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
Samosvorná šesťhranná guľatá matica s drážkou a nekovovou vložkou, typ GUK Oceľ Pozinkované 14H M17X1,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
14H
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Typ č.
GUK
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M17
Trieda
14H
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Typ č.
GUK
Rozmery
b
4
d-D
M17
d2
28
h
8.4
Počet drážok
4
P
1
t
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
11789.170.100
EAN
8717077261662
UBB
500649310389
UNSPSC
31161727