Závitové vložky
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
Závitové vložky
71754
71754.080.014
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
Samorezná závitová vložka typ 307/308 Oceľ Pozinkované 308 M8X14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
308
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
14 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
308
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308
Rozmery
d1
M8
d2
12
Hĺbka vrtáka (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1.25
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71754.080.014
EAN
8717077789760
UBB
500693876160
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie