Závitové vložky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71571
71571.060.010
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované M6X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.53
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.53
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
M6
d2
10
Hĺbka vrtáka (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71571.060.010
EAN
8717077789517
UBB
500693873688
UNSPSC
31162802
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní