text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované M12X22


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.37
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 22 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.37
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
HS kód

Rozmery

d1 M12
d2 16
Hĺbka vrtáka (min.) 26
L (mm) 22
P (d1) 1.75
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71571.120.022
EAN 8717077789579
UBB 500693874264
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.