Závitové vložky
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
Závitové vložky
71571
71571.100.018
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované M10X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
18 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d1
M10
d2
14
Hĺbka vrtáka (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71571.100.018
EAN
8717077789562
UBB
500693874181
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie