Nedtrain Oud
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
Závitové vložky
71550
71550.040.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M4X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
8 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Hĺbka vrtáka (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71550.040.001
EAN
8715492909879
UBB
950355785581
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie