14.14.2586.FUJ
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71566
71566.060.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Nerezoceľ 1.4305 M6X14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
14 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Váha kusu (g)
3.58
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Hĺbka vrtáka (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71566.060.001
EAN
8715492910301
UBB
950355789393
UNSPSC
31162802
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní