text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26770
26770.022.013
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Oceľ Pozinkované ST2,2X13MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.2 mm
Dĺžka
13 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Čís. krížovej drážky
1
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Čísla materiálu
Položka č.
26770.022.013
EAN
8712423009325
UBB
500654312858
UNSPSC
31161507