Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26432
26432.029.009
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST2,9X9,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
9.5 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Čísla materiálu
Položka č.
26432.029.009
EAN
8712423008137
UBB
500654300978
UNSPSC
31161507