Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51681
51681.029.006
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Nerezoceľ A2 ST2,9X6,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
6.5 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Čísla materiálu
Položka č.
51681.029.006
EAN
8715494597135
UBB
500633282107
UNSPSC
31161507