text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Nerezoceľ A2 ST2,2X9,5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.2 mm
Dĺžka 9.5 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Rozmery

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 9.5
Čís. krížovej drážky 1
P 0.8

Normy

ISO 7050 CZ
NF E25-656 C
DIN 7982 CZ

Čísla materiálu

Položka č. 51681.022.009
EAN 8715494111348
UBB 500571346815
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.