Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26680
26680.029.006
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Oceľ Pozinkované ST2,9X6,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
6.5 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7982 CH
NF
E25-656
ISO
7050 CH
Čísla materiálu
Položka č.
26680.029.006
EAN
8715492945273
UBB
950352415380
UNSPSC
31161507