Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
55680
55680.029.022
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Nerezoceľ A4 ST2,9X22MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
22 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
22
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
NF
E25-656
Čísla materiálu
Položka č.
55680.029.022
EAN
8715494109321
UBB
500571524858
UNSPSC
31161507