Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
51680
51680.035.050
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Nerezoceľ A2 ST3,5X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
50
Čís. krížovej drážky
2
P
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-656
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
Čísla materiálu
Položka č.
51680.035.050
EAN
8715494111195
UBB
500571345338
UNSPSC
31161507