Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51680
51680.022.009
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Nerezoceľ A2 ST2,2X9,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.2 mm
Dĺžka
9.5 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
Čís. krížovej drážky
1
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Čísla materiálu
Položka č.
51680.022.009
EAN
8715494597067
UBB
500633281455
UNSPSC
31161507