text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Nerezoceľ A2 ST2,2X6,5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.2 mm
Dĺžka 6.5 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.14
HS kód

Rozmery

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 6.5
Čís. krížovej drážky 1
P 0.8

Normy

ISO 7050 CH
NF E25-656
DIN 7982 CH

Čísla materiálu

Položka č. 51680.022.006
EAN 8715494111126
UBB 500571344679
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.