text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 7982 C-Z Nerezoceľ A4 ST4,2X16MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 1.23
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ
NF E25-656 C

Čísla materiálu

Položka č. 55681.042.016
EAN 8715494555463
UBB 500634536618
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.