text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 7504 O-TX Nerezoceľ A2 ST4,8X38MM

Műszaki adatok

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 38 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info
  • Max. dĺžka svorky KL = L - L1.

Méretek

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 38
L1 ≈ 8
P 1.6
Socket 25

Szabványok

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Cikkszámok

Cikkszám 51337.048.038
EAN 8715494099943
UBB 500571857902
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.