text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14586 C Oceľ Pozinkované ST5,5X80MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5.5 mm
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 10
HS kód

Rozmery

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.3
k (max.) 3
L (mm) 80
P 1.8
Socket 25

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Položka č. 26521.055.080
EAN 8717077065499
UBB 500645239913
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.