text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14586 C Oceľ Pozinkované ST2,9X19MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.9 mm
Dĺžka 19 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.75
HS kód

Rozmery

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 19
P 1.1
Socket 10

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Položka č. 26521.029.019
EAN 8715494218184
UBB 500504723361
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.