text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14586 C Oceľ Pozinkované ST2,9X13MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.9 mm
Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.48
HS kód

Rozmery

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 13
P 1.1
Socket 10

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Položka č. 26521.029.013
EAN 8715492657107
UBB 950352572867
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.