text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14586 C Nerezoceľ A4 ST4,2X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 1.86
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.4
k (max.) 2.6
L (mm) 25
P 1.4
Socket 20

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Položka č. 55683.042.025
EAN 8715494117012
UBB 500571705036
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.