Samorezné skrutky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
55683
55683.029.009
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14586 C Nerezoceľ A4 ST2,9X9,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
9.5 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
0.35
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14586 C
Čísla materiálu
Položka č.
55683.029.009
EAN
8715494116701
UBB
500571701985
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní