Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51620
51620.022.009
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 7972 C Nerezoceľ A2 ST2,2X9,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.2 mm
Dĺžka
9.5 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
n
0.6
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1482 C
BS
4174
NF
E25-660 C
DIN
7972 C
Čísla materiálu
Položka č.
51620.022.009
EAN
8715494095709
UBB
500571493906
UNSPSC
31161507