text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Samorezné skrutky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
51650
51650.042.009
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
Samorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN 7976 C Nerezoceľ A2 ST4,2X9,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.2 mm
Dĺžka
9.5 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
1.29
HS kód
7318141090
Rozmery
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.5M-AB
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
Čísla materiálu
Položka č.
51650.042.009
EAN
8715494104418
UBB
500571496719
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní