Samorezné skrutky
51650
51650.039.013
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
Samorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN 7976 C Nerezoceľ A2 ST3,9X13MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
13 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
13
P
1.3
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
Čísla materiálu
Položka č.
51650.039.013
EAN
8715494596558
UBB
500633276349
UNSPSC
31161507